サイトグラス 150L-13F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00100686 品番 150L-13F
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 タイプフランジ 質量(kg)2.47 材質(本体)ステンレス鋼 種類サイトグラス 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)130 呼び径20A 寸法d(mm)20 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 寸法W(Φmm)35 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
注意
※ガラスは消耗品となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする