呼び径(A)25
呼び径(B)1
タイプフランジ
質量(kg)4.1
材質(本体)ステンレス鋼
種類サイトグラス
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
寸法L(mm)150
呼び径25A
寸法d(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
寸法W(Φmm)44
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス