DP-100-C 通電時閉 ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C ヨシタケ 00100747

ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード00100747品番DP-100-C 通電時閉
参考基準価格(税別)¥96,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動形状ストレート質量(kg)1.7流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)寸法L(mm)70寸法H(mm)174電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼SCS材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00100765
2018-10-11
用途: 機械の修繕
有限会社サムソン千葉メンテナンス

以後のメンテナンス楽になるのかもと期待。内部部品での手配が可能とのことでメンテ費用の縮小にも作業簡素化にもつながることがメーカーでうたわれていたのでこの先を見据えた交換でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする