呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
仕様AC・通電時閉
形状ストレート
質量(kg)1.6
流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
寸法L(mm)80
寸法H(mm)179
電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0〜1(真空使用不可)
材質(弁箱)青銅CAC