呼び径(A)50呼び径(B)2仕様AC・通電時閉形状ストレート質量(kg)5.3流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60寸法L(mm)140寸法H(mm)235電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC