ヨシタケ
ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100957
品番
DP-12D
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
仕様
DC・通電時開
形状
ストレート
質量(kg)
1.9
流体
冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
124
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)
青銅CAC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材