ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00100993 品番 DP-12D
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 仕様DC・通電時開 形状ストレート 質量(kg)3.9 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)120 寸法H(mm)173 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅CAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする