TA-22 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 00101158

空気抜弁 TA-22タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00101158 品番TA-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1.0 使用温度範囲(℃)100 材質(本体)CAC 質量(g)360 形式フロート式 呼び径15A(1/2) 寸法H(mm)92 最高温度(℃)100 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(ディスク)FKM(バイトン) 材質(フロート)PP(耐熱樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする