ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
エアーベント AVシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00101185
品番
1-AV
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
適合圧力範囲(MPa)
0.91以下
使用温度範囲(℃)
93
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
フロート式
最高使用圧力(MPa)
0.91
最高使用温度(℃)
93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材