真空逃し弁 VB-7Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 注文コード00101307 品番VB-7S
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.45 材質(本体)SUS 形式真空逃し弁 寸法H(mm)130 呼び径(B)1-1/2 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 呼び径(A)40 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)SCS・SUS 圧力調整範囲(kPa)-0.5〜-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする