HCR1002-C10 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ) 00110145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産シートカバー カラー被せるタイプ

(4件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合排気量(cc)50適合車種(C50)カブカスタム(CUB)、(C90)カブカスタム(CUB)メーカーHONDA注文コード00110145品番HCR1002-C10
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。

メーカーHONDAタイプ被せるタイプ適合車種(C50)カブカスタム(CUB)、(C90)カブカスタム(CUB)適合排気量(cc)50
注意
※受注生産につきキャンセル、返品不可。商品画像はイメージです。
※実際の商品と色見本が異なる場合が御座います。
※革製品の都合上、仕入れ毎に生地の質感や色が若干異なりますので製品の仕上がりはメーカーの最良の範囲内での制作となります。
※本製品にはタッカー張替えタイプとゴムで被せるタイプの2種類の製品が御座いますが、画像では仕様毎の差別は表現しておりませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: シートに穴が空いたため
運輸・通信業

ジャイロキャノピー4サイクル ピッタリ装着3分で終わりました シワもなく大満足

対象商品 : 00115228
2023-05-28
用途: 自家使用
ハウスクリーニングまっちゃんサービス業

肌ざわり・見た目も交換したとは思えないぐらいしっくりしています。
交換も簡単で1分かからず交換できました。
野ざらしのため劣化も早かったんですが、このカバーは長持ちしそうで良かったです。

対象商品 : 00110574
2019-04-30
用途: バイクの補修

かぶせるだけなのでとても便利です。タッカーも要りませんし。

1が参考にしています
対象商品 : 00110547
2017-10-18
用途: オートバイのシート

今まで黒かったシート被覆をこれを使って赤くしました。
指定の車両では無かったのですが、これを使ってうまく被せることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする