シライ
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 フラットフック付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00115661
品番
RK25MB4.5FH080
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
使用荷重(t)
0.254
ベルト色
黒
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5