ALBA(アルバ)
NSR50用ディスクローター フロント用
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00116436
品番
701-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。
メーカー
HONDA
材質
ステンレス
寸法(mm)
サイズ:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5
適合車種
NSR50 (フロント)、NS-1 (フロント)、NSR80 (フロント)、XR50 (フロント)、XR80 (フロント)、NSF100 (フロント)
適合排気量(cc)
50
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。