曜日別特売
BL-013-024-SL RF900RR (94) 左右セットレバー ALBA(アルバ) 00117495

RF900RR (94) 左右セットレバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00117495品番BL-013-024-SL
参考基準価格(税別)¥3,565販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーSUZUKIセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種RF900RR (94) /、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A左右区別左右セット適合排気量(cc)900
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする