ALBA(アルバ)
ゼファー400/χ等 左右セットレバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00117775
品番
BL-021-024-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,565
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
セット内容
左右1本づつ計2本入り
色
シルバー
メーカー
KAWASAKI
適合車種
KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3
左右区別
左右セット
適合排気量(cc)
250
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。