002-Y016BK バックステップ ベビーフェイス 00117928

*画像はイメージでゴールドの商品となります*左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます

002-Y016BK バックステップ ベビーフェイス 00117928
002-Y016BK バックステップ ベビーフェイス 00117928
002-Y016BK バックステップ ベビーフェイス 00117928
002-Y016BK バックステップ ベビーフェイス 00117928

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00117928品番002-Y016BK
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

◆YAMAHAのニュージェネレーションネイキッドバイク、MT09 用のバックステップキットです
◆街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ステップ位置を8ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です

色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR90016 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0914-16
移動量(mm)
[Up/Back]37.5/2.5、47.5/10、57.5/10、57.5/20、37.5/15、47.5/22.5、57.5/22.5、57.5/32.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする