※画像はゴールドの商品となります ※ステップバーにはノンスリップ性に優れた切削ロレット加工を施しています
ベビーフェイス
バックステップキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-
色
ブラック
注文コード
00117962
品番
002-H035BKb
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
※シフター無
スイッチ
Stock
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-
移動量(mm)
【UP/BACK】15/7 15/22 27.5/19.5 27.5/34.5