002-S009GD バックステップ ベビーフェイス 00118086

*画像はブラックのイメージ画像です

002-S009GD バックステップ ベビーフェイス 00118086
002-S009GD バックステップ ベビーフェイス 00118086
002-S009GD バックステップ ベビーフェイス 00118086

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118086
品番
002-S009GD
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆新型GSX-R1000用の、ノーマルベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの基本性能であるステップ取付剛性をさらに高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやスポーツ走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆また最高の操作性を求め、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しスムーズな操作感を実現しています
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ゴールド◆新型GSX-R1000用の、ノーマルベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの基本性能であるステップ取付剛性をさらに高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやスポーツ走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆また最高の操作性を求め、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しスムーズな操作感を実現しています
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ゴールド
ノーマルベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです。ステップ取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました。どんな時も、バイクの挙動をダイレクトに把握できます。可動部分には精密ベアリングをダブルで採用しスムーズな操作感を実現。 ステップバーには特殊なロレット加工を施しています。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
P1.25
ポジション
8×3
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100007-08
移動量(mm)
[Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする