BL-202-BK RZ125/S(82-85) 左レバー ALBA(アルバ) 00118493

RZ125/S(82-85) 左レバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード00118493品番BL-202-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーYAMAHAセット内容左単体ブラック適合車種RZ125/S(82-85) /13W/1GV、TZR125(87-94) /2RM/3TY1/2/4、SDR200(87) /2TV、XS250/S(82) /17A (XS250E)、RZ350RR(84) /52Y、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、FZ400R(84-87) /46X、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XJ750E(83) /29R左右区別適合排気量(cc)125
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする