ALBA(アルバ)
マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) 左右セットレバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
00118502
品番
BL-203-010-CR
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
YAMAHA
セット内容
左右1本づつ計2本入り
色
クロムメッキ
適合車種
YP250S/A 5CG1-4/5SJ
左右区別
左右セット
適合排気量(cc)
250
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。