002-A011GD バックステップ ベビーフェイス 00118531

*画像はイメージでシルバーの商品となります

002-A011GD バックステップ ベビーフェイス 00118531
002-A011GD バックステップ ベビーフェイス 00118531
002-A011GD バックステップ ベビーフェイス 00118531
002-A011GD バックステップ ベビーフェイス 00118531

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118531
品番
002-A011GD
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド
◆シフトパターン:ノーマル◆APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド
◆シフトパターン:ノーマル
APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです。 ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました。 両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
アプリリア[APRILIA]TUONO V4R APRC [トゥオノ]13-16 , アプリリア[APRILIA]RSV4R13-16
移動量(mm)
[Up/Back]15/20、25/20、35/20、25/30、35/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする