002-H013SV バックステップ ベビーフェイス 00118707

*画像はイメージです

002-H013SV バックステップ ベビーフェイス 00118707
002-H013SV バックステップ ベビーフェイス 00118707

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118707
品番
002-H013SV
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

◆街乗りからサーキット走行まで気軽に楽しめる、HONDAのクォータースポーツ、VTR250用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションは6カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計しております
◆シフト、ブレーキペダル共にステップバーと別軸とし、ステップ剛性を高め、ライディングフィールをアップさせています
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆カラー:シルバー
このステップキットを装着すると、タンデムステップが装着出来ません◆街乗りからサーキット走行まで気軽に楽しめる、HONDAのクォータースポーツ、VTR250用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションは6カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計しております
◆シフト、ブレーキペダル共にステップバーと別軸とし、ステップ剛性を高め、ライディングフィールをアップさせています
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆カラー:シルバー
このステップキットを装着すると、タンデムステップが装着出来ません
6ポジションに操作性良好なペダルやステップを装備し、オプションのサブプレートは剛性UPが期待できます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR25098-13
移動量(mm)
10/20 20/20 30/20 10/30 20/30 30/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする