ALBA(アルバ)
YZF-R1 左右セットレバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
00118782
品番
BL-219-224-SL
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
YAMAHA
セット内容
左右1本づつ計2本入り
色
シルバー
適合車種
4XV7-8/5JJ1-8/A-H
左右区別
左右セット
適合排気量(cc)
1000
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。