ALBA(アルバ)
YZF-R6(99-00) 左レバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118798
品番
BL-219-SL
参考基準価格(税別)
¥1,495
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
YAMAHA
セット内容
左単体
色
シルバー
適合車種
YZF-R6(99-00) /5EB1、YZF-R1 /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZ-1 /
左右区別
左
適合排気量(cc)
600
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。