BL-315-SL スカイウェイブ250/リミテッド/TYPE-S (00-04) 右レバー ALBA(アルバ) 00118983

スカイウェイブ250/リミテッド/TYPE-S (00-04) 右レバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00118983品番BL-315-SL
参考基準価格(税別)¥1,495販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーSUZUKIセット内容右単体シルバー適合車種スカイウェイブ250/リミテッド/TYPE-S (00-04) /AN250 CJ43A/CJ44A、スカイウェイブ250 /CJ45A、スカイウェイブ400/リミテッド/TYPE-S (00-04) /AN400 CK42A/CK43A左右区別適合排気量(cc)250
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする