◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
◆タイプ:タイプ2
◆カラー:シルバー◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
◆タイプ:タイプ2
◆カラー:シルバー
ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます。ノーマルのブレーキペダルを使用するシンプルなType1です。製品カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの各アルマイト仕上げからお選びいただけます。