005-BES08BK ハンドルバーエンドΦ30 ショート ベビーフェイス 00119179

M6orM8用 Set内容のイメージ画像になります。

005-BES08BK ハンドルバーエンドΦ30 ショート ベビーフェイス 00119179
005-BES08BK ハンドルバーエンドΦ30 ショート ベビーフェイス 00119179
005-BES08BK ハンドルバーエンドΦ30 ショート ベビーフェイス 00119179

ハンドルバーエンドΦ30 ショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00119179
品番
005-BES08BK
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

◆スーパースポーツマシンからネイキッドバイクまで、ビッグバイクにマッチするハンドルバーエンドです
◆ハンドルバー:Φ30
◆左右1SET
◆カラー:ブラック
◆タイプ:ショート

材質
アルミニウム
色
ブラック
タイプ
ショート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする