ALBA(アルバ)
ZZ-R1400 右レバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00119315
品番
BL-417-BK
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
KAWASAKI
セット内容
右単体
色
ブラック
適合車種
NISSINラジアルマスターシリンダー仕様
左右区別
右
適合排気量(cc)
1400
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。