曜日別特売
002-M007GDR バックステップ ベビーフェイス 00119319

*画像はイメージです

002-M007GDR バックステップ ベビーフェイス 00119319
002-M007GDR バックステップ ベビーフェイス 00119319
002-M007GDR バックステップ ベビーフェイス 00119319

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100010-11
色
ゴールド
注文コード
00119319
品番
002-M007GDR
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ステップバーはペダルと別軸にし、ステップの取り付け剛性を上げ、ダイレクトなフットコントロールを実現いたしました
◆ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作をお楽しみいただけます
◆キットは、ノーマルのブレーキペダルを使用するタイプ1、ブレーキペダルが付属するタイプ2がございます
◆またシフトパターンもノーマル(正)モデルと、リバース(逆)モデルをご用意いたしました

色
ゴールド
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100010-11
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
9
移動量(mm)
10/10 DOWN/FORWARD 10/20 10/10 10/0 0/10 0/0 DOWN/BACK 0/10 UP/FORWARD 10/10 10/0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする