*画像はイメージです
ベビーフェイス
バックステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
00119416
品番
002-K025BKR
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
◆ABSシステム対応のステップキットです
◆ポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはスポーツ走行まで、各シーンに合わせてお好みのステップ位置をお選びいただけます
色
ブラック
備考
RaceShift、ABS車取付可
移動量(mm)
[Up/Back]18.5/7.5、18.5/17.5、18.5/27.5、26/15、26/25、26/35、33.5/22.5、33.5/32.5、33.5/42.5
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
9
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-16