002-K025GDR バックステップ ベビーフェイス 00119608

*画像はイメージでブラックの商品となります

002-K025GDR バックステップ ベビーフェイス 00119608
002-K025GDR バックステップ ベビーフェイス 00119608
002-K025GDR バックステップ ベビーフェイス 00119608
002-K025GDR バックステップ ベビーフェイス 00119608
002-K025GDR バックステップ ベビーフェイス 00119608

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
00119608
品番
002-K025GDR
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆ABSシステム対応のステップキットです
◆ポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはスポーツ走行まで、各シーンに合わせてお好みのステップ位置をお選びいただけます

色
ゴールド
備考
RaceShift、ABS車取付可
移動量(mm)
[Up/Back]18.5/7.5、18.5/17.5、18.5/27.5、26/15、26/25、26/35、33.5/22.5、33.5/32.5、33.5/42.5
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
9
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする