002-M010GD バックステップ ベビーフェイス 00119642

*画像はイメージです

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119642
品番
002-M010GD
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可
タイプ
Type2
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
12
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE1090 [ブルターレ1090]13-14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする