NT664SGTD-CLK GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING 00119748

NT664SGTD-CLK GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING 00119748
NT664SGTD-CLK GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING 00119748
NT664SGTD-CLK GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING 00119748

GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119748
品番
NT664SGTD-CLK
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
備考
純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)
寸法(Φmm)
テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5
音量
バッフル:8BL:93/バッフル設定無し
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする