002-H015BK バックステップ ベビーフェイス 00119766

*画像はイメージです

002-H015BK バックステップ ベビーフェイス 00119766
002-H015BK バックステップ ベビーフェイス 00119766

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119766
品番
002-H015BK
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます
◆カラー:ブラック◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます
◆カラー:ブラック
ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。 またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます。 カラーは、シルバー、ブラック、ゴールトの3色です。ABSの有無にかかわらず取り付け可能です。

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※ABS車取り付け可
スイッチ
STD
ポジション
6
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR09-16
移動量(mm)
23/10 23/20 23/30 37/18 37/28 37/38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする