002-D008BKd バックステップ ベビーフェイス 00119791

*画像はシルバーのイメージ画像になります

002-D008BKd バックステップ ベビーフェイス 00119791
002-D008BKd バックステップ ベビーフェイス 00119791
002-D008BKd バックステップ ベビーフェイス 00119791
002-D008BKd バックステップ ベビーフェイス 00119791

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119791
品番
002-D008BKd
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

◆ブレーキペダルを備えた、1098/S 1198/S 848用のバックステップキット、Type2です
◆ノーマルのブレーキペダルはエンジンマウントですが、このType2キットではブレーキペダルをステッププレートに装備いたしました
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、ノーマルを含む10ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆ヒールガードは、1098、1198、848 の各車種専用の彫り込み入り、もしくは彫り込み無しから選んでいただけます
◆カラー:ブラック◆ブレーキペダルを備えた、1098/S 1198/S 848用のバックステップキット、Type2です
◆ノーマルのブレーキペダルはエンジンマウントですが、このType2キットではブレーキペダルをステッププレートに装備いたしました
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、ノーマルを含む10ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆ヒールガードは、1098、1198、848 の各車種専用の彫り込み入り、もしくは彫り込み無しから選んでいただけます
◆カラー:ブラック
1098/S 1198/S 848用のバックステップキット、ヒールガード刻印無し、Type2です。ブレーキペダルをステッププレートに装備しました。ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、ノーマルを含む10ポジションからお好みの位置を選択可能。カラーは、ブラックです。

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
ヒールガード刻印:無し
タイプ
Type2
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
10
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]1098 , ドゥカティ[DUCATI]1198 , ドゥカティ[DUCATI]848
移動量(mm)
[Up/Forward]0/0、15/5、5/10、15/10、20/15、30/15、5/20、15/20、20/25、30/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする