002-KT004BK バックステップ ベビーフェイス 00119809

*画像はゴールドのイメージ画像です

002-KT004BK バックステップ ベビーフェイス 00119809
002-KT004BK バックステップ ベビーフェイス 00119809
002-KT004BK バックステップ ベビーフェイス 00119809

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119809
品番
002-KT004BK
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆KTMのミドルクラス・ネイキッドバイク、DUKE 690/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ブラック◆KTMのミドルクラス・ネイキッドバイク、DUKE 690/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ブラック
ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを実現しました。ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています。ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]08-11
移動量(mm)
10/25、10/35、20/25、20/35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする