002-S014GD バックステップ ベビーフェイス 00119879

*画像はイメージです

002-S014GD バックステップ ベビーフェイス 00119879
002-S014GD バックステップ ベビーフェイス 00119879

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119879
品番
002-S014GD
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました
◆シフトは、逆チェンジパターンも選択していただけます
◆カラー:ゴールド◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました
◆シフトは、逆チェンジパターンも選択していただけます
◆カラー:ゴールド
ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました。 シフトは、逆チェンジパターンも選択していただけます。 製品のカラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
STD
ポジション
6
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]BANDIT1250 ABS [バンディット1250]07-11
移動量(mm)
10/10 20/10 20/20 30/20 30/30 40/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする