002-MG02BK バックステップキット ベビーフェイス 00120001

 

002-MG02BK バックステップキット ベビーフェイス 00120001
002-MG02BK バックステップキット ベビーフェイス 00120001
002-MG02BK バックステップキット ベビーフェイス 00120001
002-MG02BK バックステップキット ベビーフェイス 00120001
002-MG02BK バックステップキット ベビーフェイス 00120001

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00120001品番002-MG02BK
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆V7Ⅱ用のステップキットです
◆ポジションは3カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます

色
ブラック
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
3
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 2 Stone [V7 2ストーン]15-16 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 2 Racer [V7 2レーサー]15-16
移動量(mm)
[Up/Back]7.5/82.5、22.5/82.5、22.5/95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする