002-T005BK バックステップ ベビーフェイス 00120290

*画像はイメージです

002-T005BK バックステップ ベビーフェイス 00120290
002-T005BK バックステップ ベビーフェイス 00120290

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00120290
品番
002-T005BK
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆BONNEVILLEをスポーティーに操るための、バックステップキットです
◆2つポジションからステップ位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました
◆

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
STD
ポジション
2
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE [ボンネビル]01-15
移動量(mm)
10/25 22.5/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする