002-H006SV バックステップ ベビーフェイス 00120351

*画像はイメージです

002-H006SV バックステップ ベビーフェイス 00120351
002-H006SV バックステップ ベビーフェイス 00120351
002-H006SV バックステップ ベビーフェイス 00120351
002-H006SV バックステップ ベビーフェイス 00120351

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00120351
品番
002-H006SV
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆究極のレプリカマシンであり、その当時TTF1用のベースマシンとして一世を風靡したRC30
◆時代が流れても、その輝きには一点の曇りもありません
◆ベビーフェイスではその究極のマシン用に、バックステップキットを新開発いたしました
◆ポジションはその当時のレースキットパーツのスペックを元に5ポジション可変とし、街乗りからワインディング、サーキット走行に至るまで、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフトペダル、ブレーキペダルの両軸受けにはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆またステップバーには切削ロレット加工を施し、抜群のグリップを誇ります
◆仕上げは耐食性に優れた、シルバーアルマイトを施しました◆究極のレプリカマシンであり、その当時TTF1用のベースマシンとして一世を風靡したRC30
◆時代が流れても、その輝きには一点の曇りもありません
◆ベビーフェイスではその究極のマシン用に、バックステップキットを新開発いたしました
◆ポジションはその当時のレースキットパーツのスペックを元に5ポジション可変とし、街乗りからワインディング、サーキット走行に至るまで、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフトペダル、ブレーキペダルの両軸受けにはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆またステップバーには切削ロレット加工を施し、抜群のグリップを誇ります
◆仕上げは耐食性に優れた、シルバーアルマイトを施しました
5ポジション可変とし、街乗りからワインディング、サーキット走行に至るまで、お好みの位置を選んでいただけます。 シフトペダル、ブレーキペダルの両軸受けにはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています。 またステップバーには切削ロレット加工を施し、抜群のグリップを誇ります。 仕上げは耐食性に優れた、シルバーアルマイトを施しました。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P:1.25
ポジション
5
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VFR750R [RC30]87
移動量(mm)
0/10 0/20 10/10 10/20 20/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする