002-Y003GD バックステップ ベビーフェイス 00120500

画像はシルバーです。

002-Y003GD バックステップ ベビーフェイス 00120500
002-Y003GD バックステップ ベビーフェイス 00120500
002-Y003GD バックステップ ベビーフェイス 00120500

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード00120500品番002-Y003GD
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

◆YZF-R1用の、6ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆可変タイプでありながら、シフトロッドの途中にシフトリンクを設け、ノーマルタイプ同様ロッドをフレーム貫通レイアウトとし、すっきりしたデザインにまとめています
◆また、最高の操作性を目指し、すべての可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆複雑なメカながら、ガタは皆無です
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます

色
ゴールド
材質
アルミニウム
備考
※逆シフトの場合はスプロケットカバーの加工が必要です
タイプ
バンジョータイプ
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R104-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする