002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536

※左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます ※画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536
002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536
002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536
002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536
002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536
002-S020BK バックステップキット ベビーフェイス 00120536

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00120536品番002-S020BK
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆GSX-R1000用のバックステップキットです
◆SUZUKIが誇るスーパースポーツモデルのフラッグシップマシンにふさわしく、ステップ位置は街乗りからクローズドコースライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます

色
ブラック
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100017-22
移動量(mm)
[Up/Back]20/12 30/12 40/12 30/24 40/24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする