002-S013SV バックステップ ベビーフェイス 00120692

*画像はゴールドのイメージ画像になります

002-S013SV バックステップ ベビーフェイス 00120692
002-S013SV バックステップ ベビーフェイス 00120692

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00120692
品番
002-S013SV
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやサーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー◆ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやサーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー
ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです。ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました。ストリート走行やワインディング、サーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます。 両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P1.25
ポジション
8×3
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R75011-16 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60011-16
移動量(mm)
[Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする