曜日別特売
002-M007SV バックステップ ベビーフェイス 00120972

*画像はゴールドのイメージ画像です

002-M007SV バックステップ ベビーフェイス 00120972
002-M007SV バックステップ ベビーフェイス 00120972
002-M007SV バックステップ ベビーフェイス 00120972

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100010-14
色
シルバー
注文コード
00120972
品番
002-M007SV
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ステップバーはペダルと別軸にし、ステップの取り付け剛性を上げ、ダイレクトなフットコントロールを実現いたしました
◆ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作をお楽しみいただけます
◆キットは、ノーマルのブレーキペダルを使用するタイプ1、ブレーキペダルが付属するタイプ2がございます
◆またシフトパターンもノーマル(正)モデルと、リバース(逆)モデルをご用意いたしました

色
シルバー
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100010-14
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
9
移動量(mm)
10/10 DOWN/FORWARD 10/20 10/10 10/0 0/10 0/0 DOWN/BACK 0/10 UP/FORWARD 10/10 10/0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする