サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの アーチ型
Uタイプ スチール製(FU10-6)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00121022
品番
FU10-6S
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製
色
白
質量(kg)
27.8
タイプ
差込式
材質
スチール製
寸法(Φmm)
101.6×t4.2×W720×H700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません