002-D018BK バックステップ ベビーフェイス 00121078

*画像はゴールドのイメージ画像になります

002-D018BK バックステップ ベビーフェイス 00121078
002-D018BK バックステップ ベビーフェイス 00121078
002-D018BK バックステップ ベビーフェイス 00121078
002-D018BK バックステップ ベビーフェイス 00121078

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00121078
品番
002-D018BK
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

◆DUCATI 社が満持して放った異形のマシンDIAVEL
◆大柄だけどスポーティーなこのマシン用に、ストリートからワインディングに至るまで、意のままにフットコントロールできるステップキットを開発いたしました
◆体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます
◆また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています
◆ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
12
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DIAVEL [ディアベル]11-16
移動量(mm)
[Up/Back]0/30、14/30、28/30、0/40、14/40、28/40、0/50、14/50、28/50、0/60、14/60、28/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする