002-D021GD バックステップキット ベビーフェイス 00121087

*画像はイメージです

002-D021GD バックステップキット ベビーフェイス 00121087
002-D021GD バックステップキット ベビーフェイス 00121087
002-D021GD バックステップキット ベビーフェイス 00121087
002-D021GD バックステップキット ベビーフェイス 00121087
002-D021GD バックステップキット ベビーフェイス 00121087

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00121087
品番
002-D021GD
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

◆フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです
◆ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます
◆カラー:ゴールド◆フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです
◆ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます
◆カラー:ゴールド
フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです。 ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます。 カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色をご用意いたしました。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
P1.00
ポジション
2
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler [スクランブラー]15-
移動量(mm)
[Up/Back]17.5/52.5、22/62.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする