002-T003SV バックステップ ベビーフェイス 00121112

*画像はブラックのイメージ画像です

002-T003SV バックステップ ベビーフェイス 00121112
002-T003SV バックステップ ベビーフェイス 00121112

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
00121112
品番
002-T003SV
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

--
DAYTONA 675R対応。ノーマル位置を含む8ポジション可変のステップキットです。 両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています。 またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます。 カラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色です。

色
シルバー
材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
8
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]STREET TRIPLE 675 [ストリートトリプル675]11
移動量(mm)
UP/FORWARD 0/20 0/10 10/10 20/10 0/0 10/0 20/0 20/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする