002-H034GD バックステップキット ベビーフェイス 00121139

 

002-H034GD バックステップキット ベビーフェイス 00121139
002-H034GD バックステップキット ベビーフェイス 00121139
002-H034GD バックステップキット ベビーフェイス 00121139
002-H034GD バックステップキット ベビーフェイス 00121139
002-H034GD バックステップキット ベビーフェイス 00121139

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00121139
品番
002-H034GD
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

◆パフォーマンスステップキットにタンデム機能をプラス
◆正シフト
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※タンデム付き
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
2
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]16-
移動量(mm)
[Up/Back]37.5/87.5 37.5/100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする