002-Y022GD バックステップキット ベビーフェイス 00121270

 

002-Y022GD バックステップキット ベビーフェイス 00121270
002-Y022GD バックステップキット ベビーフェイス 00121270
002-Y022GD バックステップキット ベビーフェイス 00121270
002-Y022GD バックステップキット ベビーフェイス 00121270
002-Y022GD バックステップキット ベビーフェイス 00121270

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00121270
品番
002-Y022GD
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆YAMAHAのニュージェネレーションネイキッドバイク、MT10 用のバックステップキットです
◆R1がベースの同車だからこそ、街乗りからスポーティーな走行まで様々なシーンを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただける設計です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017-
移動量(mm)
[Up/Back]25/17.5 37.5/17.5 50/17.5 37.5/30 50/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする